Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP 214

  • ERIKS:13471175
  • Fabricant:7316579543019
Image 1
Overview This pillow block ball bearing unit features a cast iron housing and extended inner ring for secure shaft mounting. It is engineered for constant and alternating rotational directions. The unit is factory lubricated and sealed supporting ease of installation and reliable operation in demanding environments. Its construction ensures high rigidity and stability for mounted bearing applications. Features
  • Set screw locking mechanism enables quick and secure shaft attachment preventing slippage
  • Factory lubricated and sealed bearing ensures reduced maintenance and protects against contaminants
  • Cast iron housing provides high structural rigidity and withstands mechanical stress
  • Extended inner ring design supports stable shaft positioning under variable loads
  • Contact seals on both sides retain lubricant and block ingress of debris
Application & Usage
  • Used with conveyor systems in material handling operations
  • Ideal for agricultural machinery requiring robust shaft support
  • Compatible with industrial fans and blowers for continuous rotation
Ajouter à la liste

135,13 €/ Unitéhors TVA

163,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
20 MMT
Diamètre d'arbre
70 mm
Longueur
266 mm
Hauteur
159.5 mm
Largeur
72 mm
Hauteur de l'ae
79.4 mm
Entraxes des trous de fixation
210 mm
Roulement
UC 214
Boîtier
P 214
Charge dynamique
62.4 N
Charge statique
45 N