Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP 213/H

  • ERIKS:13471173
  • Fabricant:7316579752565
Image 1
Overview This pillow block ball bearing unit features a cast iron housing and set screw locking for secure shaft mounting. The extended inner ring supports constant and alternating rotational directions. Pre-lubricated and sealed it offers ready-to-mount installation for demanding industrial use. Designed to accommodate a 65mm shaft diameter with a 20mm attachment bolt. Features
  • Cast iron housing provides rigidity and strength for demanding mounting environments
  • Set screw locking enables straightforward and reliable shaft attachment
  • Pre-lubricated and sealed bearing minimises maintenance and enhances service life
  • Extended inner ring design supports stable operation under varying rotations
  • Standard pillow block configuration ensures compatibility with common support structures
Application & Usage
  • Used with conveyor systems for stable shaft support
  • Ideal for industrial machinery requiring rapid installation and removal
  • Compatible with agricultural processing equipment featuring 65mm shafts
Ajouter à la liste

113,70 €/ Unitéhors TVA

137,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
20 MMT
Diamètre d'arbre
65 mm
Longueur
265 mm
Hauteur
153.5 mm
Largeur
72 mm
Hauteur de l'ae
76.2 mm
Entraxes des trous de fixation
203 mm
Roulement
UC 213/H
Boîtier
P 213
Charge dynamique
57.2 N
Charge statique
40 N