56,77 €/ Unitéhors TVA
68,69 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | UCP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Non revêtu |
Taille de boulon | 16 MMT |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Longueur | 206.5 mm |
Hauteur | 116 mm |
Largeur | 56 mm |
Hauteur de l'ae | 57.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 159 mm |
Roulement | UC 210/H |
Boîtier | P 210 |
Charge dynamique | 35.1 N |
Charge statique | 23.2 N |