Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP 208/H

  • ERIKS:13471163
  • Fabricant:7316579752510
Image 1
Overview This pillow block ball bearing unit features a cast iron housing and an extended inner ring with set screw locking. Suitable for constant and alternating shaft rotation it offers easy mounting and secure shaft attachment. The unit is lubricated sealed and designed to provide reliable performance in demanding industrial environments. Features
  • Cast iron housing ensures high strength and stiffness under heavy loads
  • Set screw locking enables fast and secure shaft mounting for reduced downtime
  • Extended inner ring minimises shaft wear and enhances operational stability
  • Sealed and lubricated bearing design offers enhanced protection in harsh environments
  • Standard pillow block base simplifies installation onto various mounting surfaces
Application & Usage
  • Used with conveyors in material handling systems
  • Ideal for fans and blowers in HVAC installations
  • Compatible with agricultural machinery requiring durable shaft support
Ajouter à la liste

43,73 €/ Unitéhors TVA

52,91 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
14 MMT
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
184 mm
Hauteur
101 mm
Largeur
49 mm
Hauteur de l'ae
49.2 mm
Entraxes des trous de fixation
137 mm
Roulement
UC 208/H
Boîtier
P 208
Charge dynamique
30.7 N
Charge statique
19 N