Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP 207/H

  • ERIKS:13471151
  • Fabricant:7316579751841
Image 1
Overview This pillow block ball bearing unit features an extended inner ring and set screw locking mechanism. Designed for both constant and alternating rotational applications it ensures secure shaft mounting. The cast iron housing provides strength and stiffness required for industrial environments. The unit is pre-lubricated and sealed to improve bearing performance and longevity. Features
  • Cast iron housing increases structural rigidity for demanding mechanical loads
  • Set screw locking enables quick and secure shaft installation reducing downtime
  • Extended inner ring minimises shaft wear and enhances operational stability
  • Factory-lubricated and sealed bearing reduces maintenance intervals and contamination risks
  • Contact sealing with flinger on both sides improves protection in harsh conditions
Application & Usage
  • Used with conveyor systems for reliable rotational support
  • Ideal for agricultural equipment requiring durable bearing housings
  • Compatible with industrial fans and blowers for stable shaft alignment
Ajouter à la liste

36,09 €/ Unitéhors TVA

43,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
0.55 INH
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
166.5 mm
Hauteur
93.5 mm
Largeur
46 mm
Hauteur de l'ae
47.6 mm
Entraxes des trous de fixation
127 mm
Roulement
UC 207/H
Boîtier
P 207
Charge dynamique
25.5 N
Charge statique
15.3 N