Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP 206/H

  • ERIKS:13471149
  • Fabricant:7316579751834
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à semelle avec roulement à billes est dotée d’un corps en fonte, d’une bague intérieure allongée et d’un système de blocage par vis de pression. Conçue pour des sens de rotation constants ou alternés, elle intègre un roulement lubrifié et étanche. L’unité est facile à installer et assure des performances fiables dans des applications de support exigeantes.

Caractéristiques
  • Le verrouillage par vis pointeau assure un montage rapide et sécurisé de l’arbre, réduisant ainsi le temps d’installation.
  • La bague intérieure allongée offre un meilleur support de l’arbre et réduit le désalignement en fonctionnement.
  • Le roulement étanche et lubrifié maintient ses performances en protégeant contre les contaminants et la pénétration d’humidité
  • Le carter en fonte offre une grande résistance et rigidité pour les environnements industriels exigeants
  • Joint de contact avec déflecteur des deux côtés augmente la protection pour une durée de vie plus longue des roulements
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans les équipements de manutention de vrac
  • Idéal pour l'installation dans les machines de transformation agricole afin d'assurer un support d'arbre stable
  • Compatible avec les ventilateurs et soufflantes dans les installations CVC nécessitant des roulements robustes
Ajouter à la liste

30,86 €/ Unitéhors TVA

37,34 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
14 MMT
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
165 mm
Hauteur
83.5 mm
Largeur
45 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Entraxes des trous de fixation
121 mm
Roulement
UC 206/H
Boîtier
P 206
Charge dynamique
19.5 N
Charge statique
11.2 N