Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP 205/H

  • ERIKS:13471147
  • Fabricant:7316579751827
Image 1
Overview This pillow block ball bearing unit features a robust cast iron housing and an extended inner ring with set screw locking. Designed for both constant and alternating rotational directions it is easy to mount and maintain. The sealed and lubricated bearing ensures reliable performance in demanding environments. Features
  • Cast iron housing resists mechanical stress for stable support in heavy-duty settings
  • Extended inner ring with set screw enables secure shaft connection preventing slippage
  • Pre-lubricated and sealed bearing reduces maintenance intervals and contamination risks
  • Standard contact sealing enhances protection against dust and particulate ingress
  • Normal base design allows straightforward bolting to diverse support surfaces
Application & Usage
  • Ideal for conveyor systems requiring secure shaft positioning
  • Used with rotating machinery in manufacturing or processing lines
  • Compatible with agricultural equipment needing reliable shaft support
Ajouter à la liste

26,76 €/ Unitéhors TVA

32,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
10 MMT
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
139.5 mm
Hauteur
70.5 mm
Largeur
38 mm
Hauteur de l'ae
36.5 mm
Entraxes des trous de fixation
105 mm
Roulement
UC 205/H
Boîtier
P 205
Charge dynamique
14 N
Charge statique
7.8 N