23,06 €/ Unitéhors TVA
27,90 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | UCP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Non revêtu |
Taille de boulon | 10 MMT |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur | 127 mm |
Hauteur | 64.5 mm |
Largeur | 34 mm |
Hauteur de l'ae | 33.3 mm |
Entraxes des trous de fixation | 95 mm |
Roulement | UC 204/H |
Boîtier | P 204 |
Charge dynamique | 12.7 N |
Charge statique | 6.55 N |