Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SYK 35 TF

  • ERIKS:23770199
  • Fabricant:7316570196665
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Palier Y à semelle complet, Palier Y-TECH, blocage par vis de blocage
Ajouter à la liste

54,19 €/ Unitéhors TVA

65,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYK
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
164 mm
Hauteur
93.5 mm
Hauteur de l'ae
47.6 mm
Entraxes des trous de fixation
126 mm
Roulement
YAR 207-2F
Boîtier
SYK 507
Charge dynamique
25500 N
Charge statique
15300 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 207

  • Eriks:23764594
  • Manufacturer:ECY 207

5,19 €/ Unitéhors TVA

6,28 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026