Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SYK 30 TF

  • ERIKS:23770197
  • Fabricant:7316570528237
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Palier Y à semelle complet, Palier Y-TECH, blocage par vis de blocage
Ajouter à la liste

46,53 €/ Unitéhors TVA

56,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYK
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
159 mm
Hauteur
82.5 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Entraxes des trous de fixation
121 mm
Roulement
YAR 206-2F
Boîtier
SYK 506
Charge dynamique
19500 N
Charge statique
11200 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 206

  • Eriks:23764593
  • Manufacturer:ECY 206

4,63 €/ Unitéhors TVA

5,60 €TVA incluse

76 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026