Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SYK 20 TR

  • ERIKS:23770194
  • Fabricant:7316570979596
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Palier Y à semelle complet, Palier Y-TECH, blocage par vis de blocage
Ajouter à la liste

35,01 €/ Unitéhors TVA

42,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYK
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
126 mm
Hauteur
64.5 mm
Hauteur de l'ae
33.3 mm
Entraxes des trous de fixation
96 mm
Roulement
YAR 204-2RF
Boîtier
SYK 504
Charge dynamique
12700 N
Charge statique
6550 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 204

  • Eriks:23764591
  • Manufacturer:ECY 204

3,98 €/ Unitéhors TVA

4,82 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026