32,63 €/ Unitéhors TVA
39,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SYK |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur | 126 mm |
Hauteur | 64.5 mm |
Hauteur de l'ae | 33.3 mm |
Entraxes des trous de fixation | 96.5 mm |
Roulement | YAR 204-2F |
Boîtier | SYK 504 |
Charge dynamique | 12.7 N |
Charge statique | 6.55 N |
3,98 €/ Unitéhors TVA
4,82 €TVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026