609,37 €/ Unitéhors TVA
737,34 €TVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SYJ TF |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 90 mm |
Longueur | 327 mm |
Hauteur | 200.5 mm |
Hauteur de l'ae | 101.6 mm |
Entraxes des trous de fixation | 262 mm |
Roulement | YAR 218-2F |
Boîtier | SYJ 518 |
Charge dynamique | 95600 N |
Charge statique | 72000 N |