382,70 €/ Unitéhors TVA
463,07 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SYJ TF |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Longueur | 292 mm |
Hauteur | 175.5 mm |
Hauteur de l'ae | 88.9 mm |
Entraxes des trous de fixation | 232 mm |
Roulement | YAR 216-2F |
Boîtier | SYJ 516 |
Charge dynamique | 72800 N |
Charge statique | 53000 N |