Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SYJ 75 TF

  • ERIKS:23770190
  • Fabricant:7316570526110
Image 1
Y-bearing plummer block unit, cast housing, grub screw locking
Ajouter à la liste

321,26 €/ Unitéhors TVA

388,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYJ TF
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
75 mm
Longueur
275 mm
Hauteur
165.5 mm
Hauteur de l'ae
82.5 mm
Entraxes des trous de fixation
217 mm
Roulement
YAR 215-2F
Boîtier
SYJ 515
Charge dynamique
66300 N
Charge statique
49000 N