Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SYJ 70 TF

  • ERIKS:23770189
  • Fabricant:7316571116396
Image 1
Y-bearing plummer block unit, cast housing, grub screw locking
Ajouter à la liste

288,47 €/ Unitéhors TVA

349,05 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYJ TF
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
70 mm
Longueur
266 mm
Hauteur
155.5 mm
Hauteur de l'ae
79.4 mm
Entraxes des trous de fixation
210 mm
Roulement
YAR 214-2F
Boîtier
SYJ 514
Charge dynamique
62400 N
Charge statique
45000 N