Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SYJ 60 TF

  • ERIKS:23770186
  • Fabricant:7316570524918
Image 1
Y-bearing plummer block unit, cast housing, grub screw locking
Ajouter à la liste

156,59 €/ Unitéhors TVA

189,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYJ TF
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
241 mm
Hauteur
137.5 mm
Hauteur de l'ae
69.8 mm
Entraxes des trous de fixation
188.5 mm
Roulement
YAR 212-2F
Boîtier
SYJ 512
Charge dynamique
52700 N
Charge statique
36000 N
Alternatives
Product Image

FAG Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP212-J7

  • Eriks:12770483
  • Manufacturer:080822363-0000

95,09 €/ Unitéhors TVA

115,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026