Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SYJ 50 TF

  • ERIKS:23770167
  • Fabricant:7316570925890
Image 1
Y-bearing plummer block unit, cast housing, grub screw locking
Ajouter à la liste

85,84 €/ Unitéhors TVA

103,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYJ TF
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
206 mm
Hauteur
114 mm
Hauteur de l'ae
57.2 mm
Entraxes des trous de fixation
157.5 mm
Roulement
YAR 210-2F
Boîtier
SYJ 510
Charge dynamique
35100 N
Charge statique
23200 N
Alternatives
Product Image

FAG Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP210-J7

  • Eriks:12770479
  • Manufacturer:080822185-0000

57,65 €/ Unitéhors TVA

69,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026