Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SYJ 45 TF

  • ERIKS:23770165
  • Fabricant:7316571147789
Image 1
Y-bearing plummer block unit, cast housing, grub screw locking
Ajouter à la liste

73,41 €/ Unitéhors TVA

88,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYJ TF
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
190 mm
Hauteur
107.5 mm
Hauteur de l'ae
54 mm
Entraxes des trous de fixation
143.5 mm
Roulement
YAR 209-2F
Boîtier
SYJ 509
Charge dynamique
33200 N
Charge statique
21600 N
Alternatives
Product Image

FAG Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP209-J7

  • Eriks:12770476
  • Manufacturer:080822134-0000

49,43 €/ Unitéhors TVA

59,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026