64,33 €/ Unitéhors TVA
77,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SYJ TF |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur | 184 mm |
Hauteur | 99 mm |
Hauteur de l'ae | 49.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 136.5 mm |
Roulement | YAR 208-2F |
Boîtier | SYJ 508 |
Charge dynamique | 30700 N |
Charge statique | 19000 N |
43,41 €/ Unitéhors TVA
52,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026