39,60 €/ Unitéhors TVA
47,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SYJ TF |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur | 140 mm |
Hauteur | 70 mm |
Hauteur de l'ae | 36.5 mm |
Entraxes des trous de fixation | 102.5 mm |
Roulement | YAR 205-2F |
Boîtier | SYJ 505 |
Charge dynamique | 14000 N |
Charge statique | 7800 N |
26,69 €/ Unitéhors TVA
32,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026