Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SYJ 100 TF

  • ERIKS:23770154
  • Fabricant:7316571089225
Image 1
Y-bearing plummer block unit, cast housing, grub screw locking
Ajouter à la liste

590,83 €/ Unitéhors TVA

714,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYJ TF
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
100 mm
Longueur
380 mm
Hauteur
225.5 mm
Hauteur de l'ae
115 mm
Entraxes des trous de fixation
308 mm
Roulement
YAR 220-2F
Boîtier
SYJ 520
Charge dynamique
124000 N
Charge statique
93000 N