Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SY 60 TF/VA228

  • ERIKS:23770051
  • Fabricant:7316571382418
Image 1
Palier Y complet pour températures élevées, Palier à semelle complet
Ajouter à la liste

391,13 €/ Unitéhors TVA

473,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SY..TF/VA
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Zinc-Chrome
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
240 mm
Hauteur
138 mm
Hauteur de l'ae
69.85 mm
Entraxes des trous de fixation
190.5 mm
Roulement
YAR 212-2FW/VA228
Charge dynamique
52700 N
Charge statique
36000 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 212

  • Eriks:24003282
  • Manufacturer:ECY 212

5,97 €/ Unitéhors TVA

7,22 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026