355,56 €/ Unitéhors TVA
430,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SY..TF/VA |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Zinc-Chrome |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Longueur | 240 mm |
Hauteur | 138 mm |
Hauteur de l'ae | 69.85 mm |
Entraxes des trous de fixation | 190.5 mm |
Roulement | YAR 212-2FW/VA201 |
Charge dynamique | 52700 N |
Charge statique | 36000 N |
5,97 €/ Unitéhors TVA
7,22 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026