Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SY 55 TF/VA228

  • ERIKS:24004542
  • Fabricant:7316571382401
Image 1
Palier Y complet pour températures élevées, Palier à semelle complet
Ajouter à la liste

342,27 €/ Unitéhors TVA

414,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SY..TF/VA
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Zinc-Chrome
Diamètre d'arbre
55 mm
Longueur
219.1 mm
Hauteur
127 mm
Hauteur de l'ae
63.5 mm
Entraxes des trous de fixation
171.5 mm
Roulement
YAR 211-2FW/VA228
Charge dynamique
43600 N
Charge statique
29000 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 211

  • Eriks:24003281
  • Manufacturer:ECY 211

5,59 €/ Unitéhors TVA

6,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026