278,06 €/ Unitéhors TVA
336,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SY..TF/VA |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Zinc-Chrome |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Longueur | 203 mm |
Hauteur | 114 mm |
Hauteur de l'ae | 57.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 157 mm |
Roulement | YAR 210-2FW/VA201 |
Charge dynamique | 35100 N |
Charge statique | 23200 N |
6,50 €/ Unitéhors TVA
7,87 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026