Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SY 45 TF/VA228

  • ERIKS:24004540
  • Fabricant:7316571382388
Image 1
Palier Y complet pour températures élevées, Palier à semelle complet
Ajouter à la liste

303,02 €/ Unitéhors TVA

366,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SY..TF/VA
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Zinc-Chrome
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
187 mm
Hauteur
107 mm
Hauteur de l'ae
54 mm
Entraxes des trous de fixation
143.5 mm
Roulement
YAR 209-2FW/VA228
Charge dynamique
33200 N
Charge statique
21600 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 209

  • Eriks:23764596
  • Manufacturer:ECY 209

5,77 €/ Unitéhors TVA

6,98 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026