268,02 €/ Unitéhors TVA
324,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SY..TF/VA |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Zinc-Chrome |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Longueur | 160 mm |
Hauteur | 93 mm |
Hauteur de l'ae | 47.6 mm |
Entraxes des trous de fixation | 126 mm |
Roulement | YAR 207-2FW/VA228 |
Charge dynamique | 25500 N |
Charge statique | 15300 N |
5,19 €/ Unitéhors TVA
6,28 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026