263,42 €/ Unitéhors TVA
318,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SY..TF/VA |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Zinc-Chrome |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 152 mm |
Hauteur | 82 mm |
Hauteur de l'ae | 42.9 mm |
Entraxes des trous de fixation | 117.5 mm |
Roulement | YAR 206-2FW/VA228 |
Charge dynamique | 19500 N |
Charge statique | 11200 N |
4,63 €/ Unitéhors TVA
5,60 €TVA incluse
76 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026