Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SY 30 TF/VA201

  • ERIKS:24045821
  • Fabricant:7316571382449
Image 1
Palier Y complet pour températures élevées, Palier à semelle complet
Ajouter à la liste

164,11 €/ Unitéhors TVA

198,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SY..TF/VA
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Zinc-Chrome
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
152 mm
Hauteur
82 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Entraxes des trous de fixation
117.5 mm
Roulement
YAR 206-2FW/VA201
Charge dynamique
19500 N
Charge statique
11200 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 206

  • Eriks:23764593
  • Manufacturer:ECY 206

4,63 €/ Unitéhors TVA

5,60 €TVA incluse

76 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026