Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SY 20 TF/VA228

  • ERIKS:23769985
  • Fabricant:7316571381534
Image 1
Palier Y complet pour températures élevées, Palier à semelle complet
Ajouter à la liste

181,63 €/ Unitéhors TVA

219,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SY..TF/VA
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Zinc-Chrome
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
127 mm
Hauteur
64 mm
Hauteur de l'ae
33.3 mm
Entraxes des trous de fixation
97 mm
Roulement
YAR 204-2FW/VA228
Charge dynamique
12700 N
Charge statique
6550 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 204

  • Eriks:23764591
  • Manufacturer:ECY 204

3,98 €/ Unitéhors TVA

4,82 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026