Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage P2BC 50M-TPSS

  • ERIKS:13501355
  • Fabricant:7316577848826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

308,87 €/ Unitéhors TVA

373,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
P2BC
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
208 mm
Hauteur
110.5 mm
Hauteur de l'ae
57.2 mm
Entraxes des trous de fixation
159.5 mm
Roulement
YAR 210-2LPW/SS
Boîtier
P2BC 510
Charge dynamique
29600 N
Charge statique
23200 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 510

  • Eriks:13501446
  • Manufacturer:ECB 510

5,80 €/ Unitéhors TVA

7,02 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026