Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage P2BC 40M-TPSS

  • ERIKS:13501354
  • Fabricant:7316577859945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

262,47 €/ Unitéhors TVA

317,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
P2BC
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
179 mm
Hauteur
98.2 mm
Hauteur de l'ae
49.2 mm
Entraxes des trous de fixation
137 mm
Roulement
YAR 208-2LPW/SS
Boîtier
P2BC 508
Charge dynamique
24700 N
Charge statique
19000 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 508

  • Eriks:13501445
  • Manufacturer:ECB 508

5,61 €/ Unitéhors TVA

6,79 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026