288,73 €/ Unitéhors TVA
349,36 €TVA incluse
38 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | P2BC..-DFH |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur | 179 mm |
Hauteur | 98.2 mm |
Hauteur de l'ae | 49.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 137 mm |
Roulement | YAS 208-2LP1W/SS |
Boîtier | P2BC 508 |
Charge dynamique | 24700 N |
Charge statique | 19000 N |
5,61 €/ Unitéhors TVA
6,79 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026