Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage P2BC 35M-TPSS

  • ERIKS:13501353
  • Fabricant:7316577856579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

216,18 €/ Unitéhors TVA

261,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
P2BC
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
169 mm
Hauteur
93.6 mm
Hauteur de l'ae
47.6 mm
Entraxes des trous de fixation
127 mm
Roulement
YAR 207-2LPW/SS
Boîtier
P2BC 507
Charge dynamique
21600 N
Charge statique
15300 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 507

  • Eriks:13501444
  • Manufacturer:ECB 507

5,34 €/ Unitéhors TVA

6,46 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026