Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage P2BC 30M-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501346
  • Fabricant:7316577829078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

193,72 €/ Unitéhors TVA

234,40 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
P2BC..-DFH
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
161 mm
Hauteur
84 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Entraxes des trous de fixation
119 mm
Roulement
YAS 206-2LP1W/SS
Boîtier
P2BC 506
Charge dynamique
16300 N
Charge statique
11200 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 506

  • Eriks:13501443
  • Manufacturer:ECB 506

5,02 €/ Unitéhors TVA

6,07 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026