Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage P2BC 20M-TPZM

  • ERIKS:13501356
  • Fabricant:7316577847683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

97,09 €/ Unitéhors TVA

117,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
P2BC
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
129 mm
Hauteur
64.6 mm
Hauteur de l'ae
33.3 mm
Entraxes des trous de fixation
95 mm
Roulement
YAR 204-2LPW/ZM
Boîtier
P2BC 504
Charge dynamique
12700 N
Charge statique
6550 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 504

  • Eriks:13501441
  • Manufacturer:ECB 504

4,58 €/ Unitéhors TVA

5,54 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026