Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage P2BC 20M-TPSS

  • ERIKS:13501350
  • Fabricant:7316577846655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

136,85 €/ Unitéhors TVA

165,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
P2BC
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
129 mm
Hauteur
64.6 mm
Hauteur de l'ae
33.3 mm
Entraxes des trous de fixation
95 mm
Roulement
YAR 204-2LPW/SS
Boîtier
P2BC 504
Charge dynamique
10800 N
Charge statique
6550 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 504

  • Eriks:13501441
  • Manufacturer:ECB 504

4,58 €/ Unitéhors TVA

5,54 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026