150,52 €/ Unitéhors TVA
182,13 €TVA incluse
36 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | P2BC..-DFH |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur | 129 mm |
Hauteur | 64.6 mm |
Hauteur de l'ae | 33.3 mm |
Entraxes des trous de fixation | 95 mm |
Roulement | YAS 204-2LP1W/SS |
Boîtier | P2BC 504 |
Charge dynamique | 10800 N |
Charge statique | 6550 N |
4,58 €/ Unitéhors TVA
5,54 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026