Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage P2BC 108-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501416
  • Fabricant:7316577859853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

303,32 €/ Unitéhors TVA

367,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
P2BC..-DFH
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
179 mm
Hauteur
98.2 mm
Hauteur de l'ae
49.2 mm
Entraxes des trous de fixation
137 mm
Roulement
YAS 208-108-2LP1W/SS
Boîtier
P2BC 508
Charge dynamique
24700 N
Charge statique
19000 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 508

  • Eriks:13501445
  • Manufacturer:ECB 508

5,61 €/ Unitéhors TVA

6,79 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026