Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage P2BC 100-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501414
  • Fabricant:7316577858665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

165,65 €/ Unitéhors TVA

200,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
P2BC..-DFH
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
1 in
Longueur
142 mm
Hauteur
72.5 mm
Hauteur de l'ae
36.5 mm
Entraxes des trous de fixation
105 mm
Roulement
YAS 205-100-2LP1W/SS
Boîtier
P2BC 505
Charge dynamique
11900 N
Charge statique
7800 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 505

  • Eriks:13501442
  • Manufacturer:ECB 505

4,77 €/ Unitéhors TVA

5,77 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026