Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec un manchon de serrage UKP 209 K/H

  • ERIKS:13471166
  • Fabricant:7316577851437
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
UKP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
189.5 mm
Hauteur
108 mm
Hauteur de l'ae
54 mm
Entraxes des trous de fixation
146 mm
Roulement
UK 209 K/H
Boîtier
P 209
Charge dynamique
33.2 N
Charge statique
21.6 N
Pièces détachées et accessoires

37,96 €/ Unitéhors TVA

45,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026