155,85 €/ Unitéhors TVA
188,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SYJ..KF |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un manchon de serrage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Longueur | 241 mm |
Hauteur | 137.5 mm |
Hauteur de l'ae | 69.8 mm |
Entraxes des trous de fixation | 188.5 mm |
Roulement | YSA 212-2FK |
Boîtier | SYJ 512 |
Charge dynamique | 52.7 N |
Charge statique | 36 N |
37,25 €/ Unitéhors TVA
45,07 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026