Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec un manchon de serrage SYJ 55 KF (livré sans douille de serrage)

  • ERIKS:23770183
  • Fabricant:7316570870145
Image 1
Palier Y à semelle complet, Palier en fonte, manchon de serrage (livré sans douille de serrage)
Ajouter à la liste

122,54 €/ Unitéhors TVA

148,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYJ..KF
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
219 mm
Hauteur
126 mm
Hauteur de l'ae
63.5 mm
Entraxes des trous de fixation
171.5 mm
Roulement
YSA 211-2FK
Boîtier
SYJ 511
Charge dynamique
43.6 N
Charge statique
29 N
Pièces détachées et accessoires

30,25 €/ Unitéhors TVA

36,60 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026