54,92 €/ Unitéhors TVA
66,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SYJ..KF |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un manchon de serrage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 167 mm |
Hauteur | 93 mm |
Hauteur de l'ae | 47.6 mm |
Entraxes des trous de fixation | 129 mm |
Roulement | YSA 207-2FK |
Boîtier | SYJ 507 |
Charge dynamique | 25.5 N |
Charge statique | 15.3 N |
24,01 €/ Unitéhors TVA
29,05 €TVA incluse
22 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026