Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SYJ..KF |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un manchon de serrage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur | 140 mm |
Hauteur | 70 mm |
Hauteur de l'ae | 36.5 mm |
Entraxes des trous de fixation | 102.5 mm |
Roulement | YSA 205-2FK |
Boîtier | SYJ 505 |
Charge dynamique | 14 N |
Charge statique | 7.8 N |
22,74 €/ Unitéhors TVA
27,52 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026