Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec serrage ConCentra SYNT 70 F

  • ERIKS:23770265
  • Fabricant:7316574323319
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYNT
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec serrage ConCentra
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
70 mm
Longueur
315 mm
Hauteur
176 mm
Hauteur de l'ae
95 mm
Entraxes des trous de fixation
260 mm
Roulement
22214 E
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 214

  • Eriks:24003283
  • Manufacturer:ECY 214

7,30 €/ Unitéhors TVA

8,83 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026