Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec serrage ConCentra SY 60 LF

  • ERIKS:23770049
  • Fabricant:7316574719037
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
SKF ConCentra ball bearing unit with plummer block housing, for metric shaft
Ajouter à la liste

167,82 €/ Unitéhors TVA

203,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SY..LF
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec serrage ConCentra
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
240 mm
Hauteur
137.5 mm
Hauteur de l'ae
69.9 mm
Entraxes des trous de fixation
190.5 mm
Roulement
YSP 212 SB-2F
Boîtier
SY 512 M
Charge dynamique
52700 N
Charge statique
36000 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 212

  • Eriks:24003282
  • Manufacturer:ECY 212

5,97 €/ Unitéhors TVA

7,22 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026