151,47 €/ Unitéhors TVA
183,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SY..LF |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec serrage ConCentra |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Longueur | 219 mm |
Hauteur | 126 mm |
Hauteur de l'ae | 63.5 mm |
Entraxes des trous de fixation | 171.5 mm |
Roulement | YSP 211 SB-2F |
Boîtier | SY 511 M |
Charge dynamique | 43600 N |
Charge statique | 29000 N |
5,59 €/ Unitéhors TVA
6,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026