Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec serrage ConCentra SY 50 LF

  • ERIKS:23222282
  • Fabricant:7316574719006
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
SKF ConCentra ball bearing unit with plummer block housing, for metric shaft
Ajouter à la liste

100,36 €/ Unitéhors TVA

121,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SY..LF
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec serrage ConCentra
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
203 mm
Hauteur
114 mm
Hauteur de l'ae
57.2 mm
Entraxes des trous de fixation
157 mm
Roulement
YSP 210 SB-2F
Boîtier
SY 510 M
Charge dynamique
35100 N
Charge statique
23200 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 210

  • Eriks:23764597
  • Manufacturer:ECY 210

6,50 €/ Unitéhors TVA

7,87 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026